カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(3)
芯数(C)
- 3(3)
- 4(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
シース色
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 4.4(3)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 76
- 23(4)
- 28(5)
- 33(5)
- 44(4)
- 54(3)
- 58(3)
- 72(3)
- 91(4)
- 100(4)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(3)
- 140(5)
- 155(2)
- 170(4)
- 190(4)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CV-S(1)
600V CV・600V CV-S
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv 38-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥99,980~税込¥109,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90