カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 3(4)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 14(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(4)
導体外径(Φmm)
- 4.4(3)
シース色
カラー(1)
黒(3)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 76
- 23(3)
- 28(5)
- 33(6)
- 39(3)
- 44(7)
- 52(3)
- 54(4)
- 58(3)
- 91(4)
- 100(4)
- 110(4)
- 120(4)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(4)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(4)
600V CV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv 5.5」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥129,800税込¥142,7801巻(50m)翌々日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応