カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(4)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(4)
- 38(1)
芯数(C)
- 2(4)
- 3(1)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(3)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVD(1)
- VVR(1)
シース色
灰(1)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 4.4(4)
- 7.8(1)
- 9.4(1)
4.4・7.8・9.4
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 91
- 13.5(3)
- 18(4)
- 23(6)
- 28(6)
- 33(8)
- 44(7)
- 54(6)
- 76(6)
- 86(4)
- 100(4)
- 110(5)
- 120(4)
- 130(3)
- 140(5)
- 155(4)
- 170(4)
- 190(4)
- 210(4)
- 225(4)
- 許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 行田電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「CV」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1巻(30m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。