カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(2)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14(2)
- 38(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
シース色
灰(1)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 4.4(2)
- 7.8(1)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 91
- 10(2)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 17(3)
- 19(3)
- 28(4)
- 33(3)
- 100(2)
- 110(3)
- 115(2)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 155(2)
- 162(2)
- 165(2)
- 170(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- VVR(1)
600V CV・VVR
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 行田電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cv線」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。