カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
ケーブル形状
- 平型(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
灰(1)
許容電流
- 15(1)
- 20(1)
15・20
規格/略称
- VVF(1)
VVF
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
絶縁体色
- 緑
- 白(10)
- 赤(10)
- 黒(11)
ブランド
- 富士電線工業(1)
富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応