カテゴリ
- 電気材料(11)
- VVF・VVR(11)
絞り込み
芯数(C)
- 2(8)
- 3(10)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(7)
- 8(6)
- 14(6)
- 22(4)
- 38(2)
- 60(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2(4)
- 2.4(1)
- 2.6(2)
- 3(7)
- 3.4(3)
- 3.6(3)
- 4.4(4)
- 4.8(3)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7.3(1)
- 7.8(1)
- 9.3(1)
- 12(1)
ケーブル形状
- 丸型(9)
- 平型(2)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(6)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(6)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(4)
シース色
カラー(1)
灰(11)
カラー・灰
許容電流
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 27(1)
- 28(7)
- 32(2)
- 33(3)
- 36(6)
- 42(2)
- 50(6)
- 53(1)
- 59(1)
- 66(4)
- 78(1)
- 91(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 145(1)
- 165(1)
- 許容電流をもっと見る
15・18・20・23・27・28・32・33・36・42・50・53・59・66・78・91・110・120・145・165・許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(2)
- VVR(9)
VVF・VVR
導体サイズ
- 1.6(3)
- 2(4)
- 2.6(2)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
- 黒
- 白(10)
- 緑(1)
- 赤(10)
- 黒×白(1)
- 黒×白×赤(1)
ブランド
- 行田電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 富士電線工業(3)
- エスネット(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5