カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • IV(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.65(1)
定格電圧
  • 250
  • 300(2)
  • 600(14)
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
白・緑・赤・黄・黒
仕上外径
  • 2.05(1)
2.05
ブランド
  • 潤工社(1)
潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 1.25」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社

    250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線

    潤工社
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
    用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
関連キーワード
iv 14sq特集
  • 関連カテゴリ
  • IV