カテゴリ
- 電気材料(10)
- CV・CVT(10)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(7)
- 3.5(7)
- 5.5(6)
- 8(8)
- 14(9)
- 22(7)
- 38(8)
- 60(7)
- 100(6)
- 150(5)
- 200(5)
- 250(3)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(4)
- 2(7)
- 3(10)
- 4(7)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
長さ(m)
- 5(6)
- 10(10)
- 15(4)
- 20(9)
- 25(3)
- 30(9)
- 35(3)
- 40(6)
- 50(9)
- 60(6)
- 70(6)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(5)
シース色
カラー(2)
黒(10)
導体外径(Φmm)
- 1.35(2)
- 1.8(7)
- 2.4(7)
- 3(6)
- 3.4(1)
- 3.6(7)
- 4.4(8)
- 4.8(1)
- 5.5(7)
- 7.3(8)
- 9.3(7)
- 12(6)
- 14.7(5)
- 17(5)
- 19(3)
- 21.7(1)
定格電圧
- 600
許容電流
- 23(4)
- 28(4)
- 33(5)
- 39(2)
- 44(4)
- 54(3)
- 58(3)
- 72(3)
- 76(3)
- 91(3)
- 100(4)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(3)
- 140(5)
- 170(3)
- 190(4)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
23・28・33・39・44・54・58・72・76・91・100・110・120・130・140・170・190・225・255・355・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(5)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV(2)
600V CV・600V CV-S・600V CVD・600V CVT・CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「cv 38-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥81,980~税込¥90,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応