カテゴリ
- 電気材料(14)
- CV・CVT(14)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(7)
- 3(14)
- 4(10)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(3)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(3)
- 2(7)
- 3.5(8)
- 5.5(7)
- 8(11)
- 14(9)
- 22(6)
- 38(6)
- 60(6)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 325(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(3)
- 1.8(7)
- 2.4(7)
- 2.95(1)
- 3(6)
- 3.4(2)
- 3.6(9)
- 4.4(7)
- 4.8(1)
- 5.5(6)
- 7.3(6)
- 9.3(6)
- 12(5)
- 14.7(4)
- 17(4)
- 19(2)
- 21.7(1)
シース色
カラー(3)
黒(13)
長さ(m)
- 5(6)
- 10(10)
- 15(4)
- 20(9)
- 25(3)
- 30(10)
- 35(3)
- 40(7)
- 50(13)
- 60(7)
- 70(7)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(6)
定格電圧
- 600
許容電流
- 23(3)
- 28(4)
- 33(6)
- 39(3)
- 44(5)
- 54(6)
- 58(3)
- 72(3)
- 76(4)
- 100(3)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 455(2)
- 許容電流をもっと見る
23・28・33・39・44・54・58・72・76・100・110・120・130・140・170・190・225・255・355・455・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(8)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV(3)
600V CV・600V CV-S・600V CVD・600V CVT・CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「cv 8sq」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥74,980税込¥82,4781巻(50m)翌日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥65,980~税込¥72,578~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90