カテゴリ
- 電気材料(8)
- CV・CVT(8)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
導体公称断面積(mm2)
- 2(5)
- 3.5(2)
- 5.5(4)
- 8(3)
- 14(4)
- 22(1)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(6)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(4)
導体外径(Φmm)
- 1.8(5)
- 2.4(1)
- 3(3)
- 3.6(2)
- 4.4(3)
- 5.5(1)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 12(2)
- 14.7(1)
- 17(2)
シース色
カラー(1)
黒(7)
定格電圧
- 600
許容電流
- 23(4)
- 28(3)
- 30(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 52(2)
- 54(1)
- 65(1)
- 76(1)
- 91(2)
- 120(1)
- 170(2)
- 225(2)
- 310(2)
- 400(1)
- 545(2)
23・28・30・33・39・44・52・54・65・76・91・120・170・225・310・400・545
規格/略称
- 600V CV(7)
- 600V CV-S(1)
600V CV・600V CV-S
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「cv2.0」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90