カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • IV(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(1)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.35(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(2)
  • 6(2)
  • 7.8(2)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 16.1(1)
  • 18.2(1)
  • 20.7(1)
絶縁体色
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
芯数(C)
  • 1(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 300(3)
5・10・20・30・50・300
規格/略称
  • EM IE/F(4)
EM IE/F
導体タイプ
  • より線(3)
  • 単線(2)
より線・単線
定格電圧
  • 600
定格温度
  • 75(4)
75
仕上外径
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 3.4(2)
  • 3.6(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.6(2)
  • 6.8(2)
  • 8.4(2)
  • 10.5(2)
  • 13(2)
  • 17(2)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6.8・8.4・10.5・13・17・21・24・26
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-ie」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,298税込9,128
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
    芯数(C)1
関連キーワード
em-ie電線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV