カテゴリ
- 電気材料(15)
- IV(15)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(2)
- 1.25(5)
- 1.6(1)
- 2(6)
- 3.5(4)
- 5.5(6)
- 8(5)
- 14(6)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(4)
- 100(3)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(1)
シース色
カラー(15)
黒(13)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(5)
- 30(4)
- 50(6)
- 100(6)
- 200(2)
- 300(9)
導体外径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.35(4)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2(3)
- 2.4(4)
- 3(6)
- 3.6(5)
- 4.8(5)
- 6(5)
- 7.8(4)
- 10(4)
- 13(3)
- 16.1(4)
- 18.2(3)
- 20.7(1)
絶縁体色
- 白(12)
- 緑(11)
- 赤(12)
- 青(11)
- 黄(10)
- 黒(12)
導体タイプ
- より線(9)
- 単線(4)
より線・単線
芯数(C)
- 1(14)
1
許容電流
- 17(2)
- 19(2)
- 27(4)
- 33(1)
- 35(2)
- 37(2)
- 42(1)
- 49(3)
- 61(2)
- 88(3)
- 107(1)
- 115(3)
- 140(1)
- 162(3)
- 198(1)
- 217(2)
- 265(1)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
- 許容電流をもっと見る
17・19・27・33・35・37・42・49・61・88・107・115・140・162・198・217・265・298・395・469・許容電流をもっと見る
規格/略称
- EM IE/F(1)
- HIV(2)
- IV(10)
EM IE/F・HIV・IV
定格電圧
- 600
定格温度
- 60(10)
- 75(3)
- -(1)
60・75・-
仕上外径
- 2.8(2)
- 3(5)
- 3.2(4)
- 3.4(5)
- 3.6(4)
- 4(4)
- 5(6)
- 5.6(1)
- 6(4)
- 7.6(5)
- 9.2(4)
- 10.5(1)
- 11.5(4)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(3)
- 21(4)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 仕上外径をもっと見る
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6・7.6・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・23・24・26・仕上外径をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- エスコ(1)
- 愛知電線(1)
- ELPA(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・愛知電線・ELPA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「iv線」の検索結果
商品豆知識

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から9日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m
ELPA(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。色グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
IV撚り線タイプ14mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05