カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • IV(8)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38(8)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
シース色
  • シース色カラー(8)
  • シース色(6)
導体外径(Φmm)
  • 7.8(6)
芯数(C)
  • 1(8)
定格電圧
  • 600
許容電流
  • 162(5)
  • 198(2)
162・198
規格/略称
  • HIV(2)
  • IV(6)
HIV・IV
絶縁体色
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
白・緑・赤・青・黄・黒
導体タイプ
  • より線(8)
より線
定格温度
  • 60(6)
  • 75(2)
60・75
仕上外径
  • 11.5(8)
11.5
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv38」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブルIV撚り線タイプ38mmフジクラ・ダイヤケーブル
67,980税込74,778
1巻(100m)
5日以内出荷から10日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)600Vビニル絶縁電線SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
599,800税込659,780
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
24,980税込27,478
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
屋内配線用のビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)屋内配線用のビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
21,980税込24,178
1巻(10m)
翌々日出荷から9日以内出荷
芯数(C)1シース色
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
24,980税込27,478
1巻(10m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
関連キーワード
IVカテゴリ