カテゴリ
- 電気材料(1)
- IV(1)
絞り込み
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
芯数(C)
- 1(1)
規格/略称
- IV(1)
IV
導体タイプ
- より線(1)
より線
定格電圧
- 600(1)
600
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・黒
定格温度
- -
- 60(5)
- 75(3)
仕上外径
- 5(1)
5
ブランド
- 愛知電線(1)
愛知電線
「IV5.5」の検索結果

600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307