カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
長さ(m)
- 50(2)
- 100(2)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3(1)
導体タイプ
- より線(1)
- 単線(1)
より線・単線
規格/略称
- IV(2)
IV
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
定格温度
- -
- 60(8)
- 75(6)
仕上外径
- 3.2(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
3.2・3.6・5
ブランド
- 愛知電線(2)
愛知電線
「iv 5.5」の検索結果

600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307