カテゴリ
- 電気材料(8)
- IV(8)
絞り込み
シース色
カラー(7)
灰(1)
黒(7)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 300(6)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(3)
- 1.25(5)
- 2(4)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(4)
- 14(4)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
芯数(C)
- 1(7)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
導体タイプ
- より線(4)
- 単線(3)
規格/略称
- IV(6)
IV
導体外径(Φmm)
- 1.2(3)
- 1.35(4)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2(3)
- 2.4(4)
- 3(4)
- 3.6(4)
- 4.8(4)
- 6(3)
- 7.8(3)
- 10(3)
- 13(3)
- 16.1(3)
- 18.2(3)
- 20.7(1)
1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2・20.7
定格電圧
- 300(1)
- 600(7)
300・600
許容電流
- 17(2)
- 19(2)
- 27(4)
- 35(2)
- 37(2)
- 49(2)
- 61(2)
- 88(2)
- 115(2)
- 162(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
17・19・27・35・37・49・61・88・115・162・217・298・395・469
絶縁体色
- 白(6)
- 緑(6)
- 赤(6)
- 青(5)
- 黄(5)
- 黒(6)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60
- 75(6)
- -(1)
仕上外径
- 2.8(3)
- 3(5)
- 3.2(3)
- 3.4(4)
- 3.6(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 7.6(4)
- 8.1(1)
- 8.5(1)
- 9.2(4)
- 11.5(3)
- 14(3)
- 17(3)
- 21(3)
- 23(3)
- 26(1)
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・7.6・8.1・8.5・9.2・11.5・14・17・21・23・26
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- エスコ(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 長岡特殊電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・SFCC(旧:昭和電線)・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「iv 1.25」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)
長岡特殊電線¥59,980~税込¥65,978~1本(100m)6日以内出荷VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。色灰規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応