カテゴリ
- 電気材料(11)
- IV(11)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(2)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 3.5(3)
- 5.5(4)
- 8(3)
- 14(4)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
シース色
カラー(11)
黒(9)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(4)
- 200(1)
- 300(6)
導体外径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.35(3)
- 1.6(3)
- 1.8(3)
- 2(3)
- 2.4(3)
- 3(4)
- 3.6(3)
- 4.8(3)
- 6(3)
- 7.8(2)
- 10(2)
- 13(2)
- 16.1(2)
- 18.2(2)
絶縁体色
- 白(8)
- 緑(8)
- 赤(8)
- 青(8)
- 黄(7)
- 黒(8)
導体タイプ
- より線(7)
- 単線(2)
より線・単線
芯数(C)
- 1(10)
1
許容電流
- 17(2)
- 19(2)
- 27(4)
- 35(2)
- 37(2)
- 49(3)
- 61(2)
- 88(3)
- 115(3)
- 162(3)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
17・19・27・35・37・49・61・88・115・162・217・298・395・469
規格/略称
- IV(9)
IV
定格電圧
- 600(10)
600
定格温度
- 60
- 75(3)
- -(1)
仕上外径
- 2.8(2)
- 3(4)
- 3.2(2)
- 3.4(4)
- 3.6(2)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(3)
- 7.6(4)
- 9.2(3)
- 11.5(3)
- 14(2)
- 17(2)
- 21(2)
- 23(2)
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・7.6・9.2・11.5・14・17・21・23
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- エスコ(1)
- 協和ハーモネット(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品豆知識

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
IV撚り線タイプ14mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)