カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(4)
絞り込み
シース色
カラー(4)
黒(4)
長さ(m)
- 300(4)
導体公称断面積(mm2)
- 2(4)
規格/略称
- IV(4)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(3)
- 赤(4)
- 青(4)
- 黄(3)
- 黒(4)
導体タイプ
- より線(4)
より線
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
1.8
芯数(C)
- 1(4)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 27(2)
27
定格温度
- 60
- 75(2)
仕上外径
- 3.4(4)
3.4
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv2sq」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307