カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
シース色
カラー(4)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(2)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.4(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(2)
- 6(2)
- 7.8(2)
- 10(2)
- 13(2)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
- 20.7(1)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(4)
- 黄(3)
- 黒(4)
芯数(C)
- 1(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
- 300(3)
5・10・20・30・50・300
規格/略称
- EM IE/F(4)
EM IE/F
導体タイプ
- より線(3)
- 単線(2)
より線・単線
定格電圧
- 600(4)
600
定格温度
- 75
仕上外径
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.6(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 5.6(2)
- 6.8(2)
- 8.4(2)
- 10.5(2)
- 13(2)
- 17(2)
- 21(1)
- 24(1)
- 26(1)
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6.8・8.4・10.5・13・17・21・24・26
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「em-ie」の検索結果

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)翌日出荷から61日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)翌日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥7,098~税込¥7,808~1巻(30m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。