カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(1)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
シース色
カラー(3)
黒(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(2)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 3.6(2)
- 4.8(2)
- 6(2)
- 7.8(2)
- 10(2)
- 13(1)
- 16.1(2)
- 18.2(1)
- 20.7(1)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(2)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
導体タイプ
- より線(2)
- 単線(1)
より線・単線
芯数(C)
- 1(3)
1
許容電流
- 33(1)
- 42(1)
- 60(1)
- 74(1)
- 107(1)
- 140(1)
- 198(1)
- 265(1)
- 482(1)
33・42・60・74・107・140・198・265・482
規格/略称
- EM IE/F(1)
- HIV(2)
EM IE/F・HIV
定格電圧
- 600(3)
600
定格温度
- 75
- 60(11)
- -(1)
仕上外径
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 5.6(1)
- 6(1)
- 6.8(1)
- 7.6(1)
- 8.4(1)
- 9.2(1)
- 10.5(1)
- 11.5(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 21(2)
- 24(1)
- 26(1)
3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6・6.8・7.6・8.4・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・24・26
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv線」の検索結果
商品豆知識

2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05