カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(3)
絞り込み
シース色
カラー(3)
黒(3)
長さ(m)
- 300(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(3)
芯数(C)
- 1(3)
導体タイプ
- より線(3)
- 単線(1)
規格/略称
- IV(3)
IV
導体外径(Φmm)
- 1.2(3)
1.2
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 17(2)
17
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
60
仕上外径
- 2.8
- 3(10)
- 3.2(4)
- 3.4(5)
- 3.6(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(4)
- 7.6(4)
- 8.1(2)
- 8.5(2)
- 9.2(5)
- 10.5(1)
- 11.5(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(4)
- 21(4)
- 23(3)
- 26(2)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv 1.25」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307