カテゴリ
- 電気材料(1)
- IV(1)
絞り込み
規格/略称
- IV(1)
絶縁体色
- 緑(1)
シース色
カラー(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
芯数(C)
- 1(1)
長さ(m)
- 100(1)
100
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 61(1)
61
導体タイプ
- より線(1)
より線
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 2.8
- 6(8)
- 11.5(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv8」の検索結果

ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)翌日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50