カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(2)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 青(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
芯数(C)
  • 1(2)
長さ(m)
  • 300(2)
導体タイプ
  • 単線(2)
単線
規格/略称
  • EM IE/F(2)
EM IE/F
定格電圧
  • 600(2)
600
定格温度
  • 75(2)
75
仕上外径
  • 3.2
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.6(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.6(2)
  • 6.8(2)
  • 8.4(2)
  • 10.5(2)
  • 13(2)
  • 17(2)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-ie」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(300m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(300m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
関連キーワード
em-ie電線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV
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
"em-ie" 仕上外径:3.2 【通販モノタロウ】