カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(4)
絞り込み
シース色
カラー(4)
黒(4)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(4)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(4)
導体外径(Φmm)
- 1.6(4)
導体タイプ
- 単線(4)
規格/略称
- IV(4)
IV
芯数(C)
- 1(4)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 27(2)
27
定格温度
- 60(3)
- -(1)
60・-
仕上外径
- 3.2
- 2.8(3)
- 3(5)
- 3.4(5)
- 3.6(4)
- 4(6)
- 5(12)
- 5.6(1)
- 6(5)
- 7.6(5)
- 9.2(4)
- 10.5(1)
- 11.5(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(4)
- 21(4)
- 23(3)
- 24(1)
- 26(2)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv 5.5」の検索結果

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500