カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(3)
絞り込み
導体タイプ
- 単線(3)
規格/略称
- IV(3)
シース色
カラー(3)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 2(3)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(3)
芯数(C)
- 1(3)
1
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 35(1)
35
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(2)
- -(1)
60・-
仕上外径
- 3.6
- 2.8(3)
- 3(5)
- 3.2(3)
- 3.4(5)
- 4(6)
- 5(7)
- 6(6)
- 6.8(2)
- 7.6(11)
- 9.2(5)
- 10.5(1)
- 11.5(4)
- 13(1)
- 14(4)
- 17(4)
- 21(5)
- 23(3)
- 24(1)
- 26(2)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「14sq iv」の検索結果

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から9日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8