カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(5)
シース色
カラー(5)
黒(5)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(4)
規格/略称
- EM IE/F(1)
- IV(3)
導体タイプ
- より線(4)
導体外径(Φmm)
- 1.35(5)
1.35
芯数(C)
- 1(5)
1
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 19(2)
19
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3
- 2.8(4)
- 3.2(4)
- 3.4(5)
- 3.6(4)
- 4(10)
- 5(6)
- 5.6(1)
- 6(5)
- 7.6(5)
- 9.2(4)
- 10.5(1)
- 11.5(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(4)
- 21(4)
- 23(3)
- 24(1)
- 26(2)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- エスコ(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・エスコ・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「IV 3.5」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307