カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.35(2)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
芯数(C)
- 1(2)
長さ(m)
- 300(2)
300
規格/略称
- EM IE/F(2)
EM IE/F
導体タイプ
- より線(2)
より線
定格電圧
- 600(2)
600
定格温度
- 75(2)
75
仕上外径
- 3
- 2.8(1)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.6(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 5.6(2)
- 6.8(2)
- 8.4(2)
- 10.5(2)
- 13(2)
- 17(2)
- 21(1)
- 24(1)
- 26(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「em-ie」の検索結果

600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(300m)翌日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。