カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(4)
絞り込み
シース色
カラー(4)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 1.35(4)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(3)
芯数(C)
- 1(4)
規格/略称
- EM IE/F(1)
- IV(2)
導体タイプ
- より線(3)
より線
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(4)
1.25
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 19(2)
19
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3
- 2.8(2)
- 3.2(11)
- 3.4(4)
- 3.6(4)
- 4(4)
- 5(5)
- 6(4)
- 6.8(2)
- 7.6(10)
- 9.2(8)
- 10.5(1)
- 11.5(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 17(3)
- 21(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- エスコ(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv 1.6」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307