カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(5)
シース色
カラー(5)
黒(5)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(4)
導体外径(Φmm)
- 1.35(4)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(4)
導体タイプ
- より線(4)
より線
芯数(C)
- 1(5)
1
許容電流
- 19(2)
19
規格/略称
- EM IE/F(1)
- IV(3)
EM IE/F・IV
定格電圧
- 600(5)
600
定格温度
- 60(4)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3
- 2.8(2)
- 3.2(4)
- 3.4(5)
- 3.6(4)
- 4(5)
- 5(7)
- 5.6(1)
- 6(5)
- 7.6(6)
- 9.2(5)
- 10.5(1)
- 11.5(4)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(3)
- 21(4)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- エスコ(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品豆知識

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307