カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(5)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 3(5)
規格/略称
- EM IE/F(1)
- IV(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(1)
- 50(4)
- 100(2)
- 300(1)
シース色
カラー(5)
黒(4)
導体タイプ
- より線(4)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(5)
5.5
芯数(C)
- 1(5)
1
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 49(2)
49
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
- 75(1)
- -(1)
60・75・-
仕上外径
- 5
- 2.8(2)
- 3(4)
- 3.2(11)
- 3.4(4)
- 3.6(4)
- 4(4)
- 6(4)
- 6.8(2)
- 7.6(10)
- 9.2(8)
- 10.5(1)
- 11.5(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 17(3)
- 21(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 愛知電線(1)
- エスコ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「1.6mm iv」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307