カテゴリ
- 電気材料(6)
- IV(6)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(6)
シース色
カラー(6)
黒(6)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(6)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(5)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 300(1)
導体タイプ
- より線(4)
規格/略称
- EM IE/F(1)
- IV(3)
導体外径(Φmm)
- 3(5)
3
芯数(C)
- 1(5)
1
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 49(3)
49
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(4)
- 黄(4)
- 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 5
- 2.8(3)
- 3(5)
- 3.2(4)
- 3.4(5)
- 3.6(4)
- 4(10)
- 5.6(1)
- 6(5)
- 7.6(5)
- 9.2(4)
- 10.5(1)
- 11.5(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(4)
- 21(4)
- 23(3)
- 24(1)
- 26(2)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- エスコ(1)
- JAPPY(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・エスコ・JAPPY・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「IV 3.5」の検索結果

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(5m)ほか当日出荷から6日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307