カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
灰(1)
許容電流
- 23(2)
規格/略称
- VVF(G)(2)
VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 1.6
- 2(7)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 黒(2)
白・緑・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvf2-2c」の検索結果

アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥51,980税込¥57,1781巻(100m)翌々日出荷絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応