カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(1)
導体外径(Φmm)
- 2.6(2)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
灰(2)
許容電流
- 27(1)
- 32(2)
27・32
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(1)
VVF・VVR
導体サイズ
- 2.6
- 1.6(3)
- 2(4)
- 3(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(2)
富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(100m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥78,980税込¥86,8781巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5