カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • VVF・VVR(11)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(3)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(10)
導体外径(Φmm)
  • 2(10)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(7)
  • シース色黒(1)
ケーブル形状
  • 平型(9)
許容電流
  • 20(9)
  • 23(10)
20・23
規格/略称
  • VVF(8)
  • VVF(G)(1)
VVF・VVF(G)
導体サイズ
  • 2
  • 1.6(13)
  • 2.0(1)
  • 2.6(7)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
絶縁体色
  • 白(9)
  • 緑(5)
  • 赤(7)
  • 黒(9)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 協和電線工業(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • カワイ電線(2)
  • 愛知電線(2)
  • 弥栄電線(1)
富士電線工業・協和電線工業・矢崎エナジーシステム・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カワイ電線・愛知電線・弥栄電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 1.6mm-2c」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(60件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
    用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
    許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
1.6mm vvfケーブル特集