カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • VVF・VVR(19)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(16)
  • 3(10)
  • 4(3)
ブランド
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 富士電線工業(4)
  • 弥栄電線(4)
  • カワイ電線(1)
  • 愛知電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 協和電線工業(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 2(13)
  • 2.0(3)
シース色
  • シース色カラー(6)
  • シース色(9)
  • シース色(4)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(15)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
5.5
許容電流
  • 20(9)
  • 23(12)
  • 26(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
20・23・26・31・32
規格/略称
  • EM 600V EEF/F(1)
  • VVF(8)
  • VVF(G)(5)
EM 600V EEF/F・VVF・VVF(G)
ケーブル形状
  • 平型(14)
平型
導体サイズ
  • 2
  • 1.6(16)
  • 2.0(2)
  • 2.6(7)
  • 3(3)
  • 3.6(1)
絶縁体色
  • (13)
  • (11)
  • (10)
  • (14)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0 2c」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線
    49,980税込54,978
    1セット(100m)
    4日以内出荷
    接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • カラーVVFケーブル 協和電線工業

    カラーVVFケーブル

    協和電線工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    53,980税込59,378
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4
  • アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    74,980税込82,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
    適合規格JCS4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
    適合規格JCS 4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    63,980税込70,378
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
    許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯特集