カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
ケーブル形状
- 丸型(3)
導体外径(Φmm)
- 2(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 100(2)
シース色
灰(3)
許容電流
- 20(1)
20
規格/略称
- VVR(3)
VVR
導体サイズ
- 2
- 1.6(2)
- 2.6(1)
- 3(1)
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(2)
- 黒(3)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 富士電線工業(1)
- エスネット(1)
行田電線・富士電線工業・エスネット
「vvr」の検索結果

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥51,980税込¥57,1781巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5