カテゴリ
- 電気材料(5)
- VVF・VVR(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
芯数(C)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(4)
- 2.0(1)
シース色
カラー(1)
灰(4)
許容電流
- 20(3)
- 23(2)
20・23
規格/略称
- VVF(3)
- VVR(1)
VVF・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(3)
丸型・平型
導体サイズ
- 2
- 1.6(3)
- 2.6(4)
- 3(2)
- 3.6(1)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 黒(4)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(2)
- エスネット(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・弥栄電線・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(100m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応