カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
長さ(m)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
シース色
灰(2)
許容電流
- 28(1)
- 33(1)
28・33
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 3
- 1.6(26)
- 2(18)
- 2.6(6)
- 3.6(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
弥栄電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf 1.6」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥61,980税込¥68,1781巻(50m)6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応