カテゴリ

  • 自動車補修部品(31)
    • HB3/HB4(LED)(17)
    • H4(LED)(6)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(2)
絞り込み
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色イエロー(5)
  • 光色クリア(1)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(10)
タイプ
  • HB4
  • H4(1)
  • H8(4)
  • H9(1)
  • H11(5)
  • H16(3)
  • HB3(17)
  • HIR1(4)
  • HIR2(8)
定格電圧(V)
  • 12/24(7)
  • 12(16)
口金
  • P22d(1)
  • その他(3)
ガラス球形式
  • T12(1)
ブランド
  • IPF(6)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • PIAA(4)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • フィリップス(1)
  • Seabass Link(2)
  • アセントワールド(9)
  • LeFH-e(1)
IPF・DELTA(デルタ)・BRAITH(ブレイス)・PIAA・KOITO(小糸製作所)・フィリップス・Seabass Link・アセントワールド・LeFH-e
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb4 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフォグバルブ12V HB4 6500K IPF

    LEDフォグバルブ12V HB4 6500K

    IPF
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)6500
  • LEDフォグバルブ12V HB4 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V HB4 2400K

    IPF
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
  • LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス)

    LEDフォグライト イエロー

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
    用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
  • AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用 Seabass Link

    AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用

    Seabass Link
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
    形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途HB4フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB4消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • レインボーLEDフォグバルブHB4 アセントワールド

    レインボーLEDフォグバルブHB4

    アセントワールド
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
    16色質量(g)137タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)1600
  • LEDフォグバルブ クアッドカラー HB4 アセントワールド

    LEDフォグバルブ クアッドカラー HB4

    アセントワールド
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)173タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDヘッド&フォグ トリプルカラー HB4 アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ トリプルカラー HB4

    アセントワールド
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!
    ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)173タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    欠品中
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
  • GT240 LED HB4 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED HB4 JUST ペア

    LeFH-e
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    タイプHB4定格電圧(V)12/24
  • LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/YE アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/YE

    アセントワールド
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/イエロー質量(g)137タイプHB4電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
  • LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/BL アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/BL

    アセントワールド
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/ブルー質量(g)137タイプHB4電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
  • LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/GL アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/GL

    アセントワールド
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!
    ホワイト/ライムグリーン質量(g)137タイプHB4電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー アセントワールド

    LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー

    アセントワールド
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • U3011 LEDヘッドライト HB3/4 フィリップス

    U3011 LEDヘッドライト HB3/4

    フィリップス
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)
    色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブHB3/4
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)2500明るさ(Lm)3600
  • ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB4 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
  • LED デュアルフォグランプバルブ IPF

    LED デュアルフォグランプバルブ

    IPF
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
    用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
  • LED Conversion Kit Seabass Link

    LED Conversion Kit

    Seabass Link
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
    仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
  • LED ヘッドライト IPF

    LED ヘッドライト

    IPF
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    熟成されたLED配光技術によるオールインワンモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 抜群の配光性能と明るさを誇るIPFLEDヘッドランプバルブが、Fシリーズとして進化。
    色温度(K)6500
  • LED ヘッドライト IPF

    LED ヘッドライト

    IPF
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。 より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。 また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。
    色温度(K)6500
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • LED Vホワイト (ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト (ヘッドランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
    用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用)定格電圧(V)12光色ホワイト
  • デュアルカラーフォグランプ BRAITH(ブレイス)

    デュアルカラーフォグランプ

    BRAITH(ブレイス)
    6,798税込7,478
    1セット
    6日以内出荷
    ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
    用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • 規格フォグランプ IPF

    規格フォグランプ

    IPF
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    丸形マルチリフレクターフォグランプ 車検対応・ECE認証取得済 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります