カテゴリ
- 作業工具(189)
- ピンセット(189)
絞り込み
先端形状

直

ヤジリ型(5)

先丸(28)

先曲(148)

先細(155)

平(42)

有鈎型(4)

球状(2)
材質
- その他(3)
- アルミ(1)
- カーボンファイバー(2)
- スチール(3)
- ステンレス(98)
- セラミック(4)
- チタン(3)
- 樹脂(28)
全長(mm)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(85)
- 140~160未満(33)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(3)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(12)
- ホーザン(1)
- ANEX(5)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- ミネシマ(1)
- エスコ(18)
- SK11(9)
- アズワン(4)
- Ideal-Tek(62)
- KNIPEX(クニペックス)(30)
- FACOM(12)
- ケニス(5)
- 与板利器工業(4)
- ALLEX(3)
- KEIBA(2)
- LLG Labware(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pinnsetto」の検索結果

ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
ESDピンセット
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット
ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ステンレス製 300mm SUS304
(12件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)12全長(mm)300質量(g)94先端形状ストレート/ギザ付
ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)
ANEX(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレスタイプ直/ギザ付
ステンレス製ピンセット3本組セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様3本組トラスコ品番270-9198セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)材質SUS430幅(mm)10全長(mm)125質量(g)72先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
ピンセット 強力型 SUS304
(9件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)持ち手部分:約10、先端部分:約0.8厚さ(mm)持ち手部分:約2.2、先端:約0.5、連結部分:約1.85全長(mm)124質量(g)21先端形状ストレート
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
ピンセット 先端ギザ付 SUS304
(2件のレビュー)¥499税込¥5491個欠品中非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)130質量(g)17先端形状ストレート/ギザ付
ピンセット 精密用
SK11¥779税込¥8571個当日出荷シャープな刃先形状です。バネが柔らかく使いやすいです。精密な作業に適した、先細形状です。用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。材質ステンレス鋼(SUS430)全長(mm)150
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
ステンレス AAピンセット 直
ANEX(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。材質ステンレスタイプAAタイプ先端形状直
ピンセット 普及型
SK11¥319~税込¥351~1個当日出荷何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。用途ホビーや、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430
ピンセット2本組袋入
ANEX¥319~税込¥351~1セット(2本)当日出荷つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
ステンレス製ピンセットフッ素加工
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。幅(mm)10全長(mm)125材質/仕上SUS430
ステンレス ソフトタイプピンセット 直
ANEX(1件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。用途糸をつかんだりするのに便利です。トラスコ品番493-6621材質ステンレス幅(mm)8全長(mm)150サイズソフトタイプ150mm直質量(g)23先端形状直先端幅(mm)1.4
ラバーグリップ付ステンレスピンセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
ESD PEEK樹脂プローブ
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
透明チップピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先端が透明素材のチップ交換式ピンセット。ステンレスピンセットのような使用感を実現。先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)幅(mm)10色透明(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット 精密用
SK11¥809~税込¥890~1個当日出荷保持しやすい先端です。バネが柔らかく使いやすいです。つかんだ物を保持しやすい先太形状です。用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。材質ステンレス鋼(SUS430)全長(mm)150
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30導電性誘導体アズワン品番65-0585-21特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
ピンセット P-1P(プレーン)
ALLEX(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。用途多種多様な小物の保持に、精密作業用、ホビー用、クラフト用仕様プレーンタイプトラスコ品番824-8277材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)125質量(g)13板厚(mm)1.5先端形状直型先端幅(mm)0.5
rubis(R) ピンセット
Rubis¥3,598税込¥3,9581本(1本)当日出荷から8日以内出荷精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 直
ANEX(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本欠品中フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。トラスコ品番774-1103材質ステンレスサイズAA125mm直質量(g)24先端形状直