絞り込み
ブランド
- STAR Light(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
コンセント形状

2P 15A 125V
コンセント個数
- 1(1)
使用場所
屋外(1)
色
ブラック(1)
ブラック
特性
- 防水(1)
防水
電線仕様
- VCT(1)
VCT
「star」の検索結果

防雨型延長コード
STAR Light(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨