カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • レバーカップリング(4)
絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
呼び径(mm)
  • 20
  • 15(3)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
呼び径(inch)
  • 3/4(4)
使用流体
  • 塗料(2)
  • 工業用水(4)
  • (4)
  • (4)
  • 溶剤(2)
  • 空気(4)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「633-fb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)法規制RoHS2修正規制適合
関連キーワード
レバーカップリングカテゴリ