カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • レバーカップリング(10)
絞り込み
材質
  • アルミ(10)
呼び径(inch)
  • 2 1/2(10)
呼び径(mm)
  • 65
  • 15(9)
  • 20(16)
  • 25(17)
  • 32(17)
  • 40(17)
  • 50(17)
  • 80(14)
  • 100(10)
使用流体
  • 水(10)
  • 油(10)
ブランド
  • 小澤物産(OZC)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ozc」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用適合流体水、油など
  • メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(4件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用適合流体水、油など
ozc oz-f特集
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
"ozc" 呼び径(mm):65 【通販モノタロウ】