カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 重力式スプレーガン(3)
絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1
  • 0.5(1)
  • 0.7(4)
  • 0.8(3)
  • 0.9(2)
  • 1.1(11)
  • 1.2(3)
  • 1.3(5)
  • 1.4(8)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 1.8(7)
  • 2(1)
  • 2.2(4)
  • 2.5(1)
  • 2.8(3)
空気使用量(L/min)
  • 95~230(1)
  • 285(1)
  • 395(1)
パターン開き(mm)
  • 300(1)
  • 325(1)
  • 330(1)
  • 385(1)
ブランド
  • デビルビス(3)
価格
価格で絞り込む

「devilbiss」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビス

    LVMPスプレーガン O-LIGHT2

    デビルビス(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
    本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
  • スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビス

    スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ

    デビルビス(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1丁
    翌々日出荷
    リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
    用途水性塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)330空気消費量(L/min)395所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.2
  • スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ デビルビス

    スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ

    デビルビス
    98,980税込108,878
    1丁
    翌々日出荷
    ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
    用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)325空気消費量(L/min)285所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C1 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
重力式スプレーガンカテゴリ