カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 重力式スプレーガン(1)
- 吸上式スプレーガン(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田(2)
ノズル口径(Φmm)
- 1.8(1)
空気使用量(L/min)
- 180
- 50(4)
- 75(5)
- 85(3)
- 145(4)
- 150(3)
- 170(4)
- 195(2)
- 200(6)
- 210(2)
- 220(2)
- 225(2)
- 230(5)
- 260(3)
- 270(9)
- 280(5)
- 330(3)
- 340(4)
- 360(7)
- 370(3)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 210(1)
- 235(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 175(1)
「anest iwata」の検索結果

水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua
アネスト岩田(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)175吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式パタン開き(mm)235
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ロングセラーの中形スプレーガンです。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8