カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 重力式スプレーガン(3)
絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
空気使用量(L/min)
  • 50
  • 75(5)
  • 85(3)
  • 145(4)
  • 150(3)
  • 170(4)
  • 180(2)
  • 195(2)
  • 200(6)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 225(2)
  • 230(5)
  • 260(3)
  • 270(9)
  • 280(5)
  • 330(3)
  • 340(4)
  • 360(7)
  • 370(3)
パターン開き(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 230(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 310(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 8(1)
  • 25(1)
  • 55(1)
  • 80(1)
ブランド
  • アネスト岩田(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anest iwata」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • 丸吹ガン 重力式 アネスト岩田

    丸吹ガン 重力式

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。
    用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)180所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • 離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田

    離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。
    用途離型剤塗布用。離型剤トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150ノズル口径(Φmm)0.6所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
  • 離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田

    離型剤塗布用小形スプレーガン

    アネスト岩田
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
重力式スプレーガンカテゴリ