カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 重力式スプレーガン(2)
- 吸上式スプレーガン(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田(3)
ノズル口径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
空気使用量(L/min)
- 70(2)
- 225(1)
パターン開き(mm)
- 160
- 120(3)
- 150(3)
- 155(4)
- 170(3)
- 180(4)
- 190(6)
- 200(6)
- 220(7)
- 230(4)
- 240(4)
- 250(9)
- 260(4)
- 270(4)
- 280(11)
- 290(5)
- 300(6)
- 320(4)
- 350(4)
- 400(11)
- パターン開き(mm)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 85(1)
- 150(1)
「anest iwata」の検索結果

小形スプレーガン WIDER1(吸上式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
自動車補修専用スプレーガン 重力式
アネスト岩田(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。用途自動車補修用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
自補修専用スプレーガン
アネスト岩田(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4