カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 重力式スプレーガン(2)
    • 吸上式スプレーガン(1)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(4)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
空気使用量(L/min)
  • 50(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 370(1)
パターン開き(mm)
  • 230
  • 120(3)
  • 150(3)
  • 155(4)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 180(4)
  • 190(6)
  • 200(6)
  • 220(7)
  • 240(4)
  • 250(9)
  • 260(4)
  • 270(4)
  • 280(11)
  • 290(5)
  • 300(6)
  • 320(4)
  • 350(4)
  • 400(11)
塗料噴出量(mL/min)
  • 140(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anest iwata」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型自動ガン アネスト岩田

    小型自動ガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
    用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200
  • 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田

    中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの中形スプレーガンです。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
  • 離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田

    離型剤塗布用小形スプレーガン

    アネスト岩田
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    24,980税込27,478
    1丁
    3日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。
    用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)230塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4