カテゴリ
- 農業機械(3)
- 農機用Vベルト(3)
絞り込み
種別
- LB/SB形(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 50未満(2)
ベルト上幅(mm)
- 16.7
ベルト高さ(mm)
- 9(2)
ブランド
- バンドー化学(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「sb-39」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応