カテゴリ

  • 作業工具(20)
    • 片刃鋸用(5)
    • 片刃鋸(15)
  • 農具(2)
    • 鞘入り(2)
絞り込み
刃長(mm)
  • 200
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 80(10)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 180(13)
  • 210(5)
  • 240(53)
  • 250(22)
  • 270(35)
  • 300(29)
  • 330(14)
  • 360(2)
ピッチ(mm)
  • 1.5(7)
  • 2.2(5)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 3.5~2.6(2)
  • 3.5~2.8(2)
  • 4(2)
ブランド
  • レザーソー(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「razorsaw」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SELECT200 生木 レザーソー

    SELECT200 生木

    レザーソー(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
    用途枝木・樹木・果樹刃長(mm)200全長(mm)300トラスコ品番769-1351ピッチ(mm)2.6~3.5板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2
  • レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • SELECT200 生木替刃 レザーソー

    SELECT200 生木替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
    用途枝木・樹木・果樹刃長(mm)200トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
  • レザーソーSELECT  竹挽 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽

    レザーソー(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • レザーソーSELECT  剪定 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 小目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー

    レザーソーSELECT 樹脂

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
  • レザーソーSELECT 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
    用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
  • 折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 荒目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途生木剪定、一般木材、コンパネ質量(g)330タイプ荒目ピッチ(mm)3.5~2.6刃長(mm)200板厚(mm)0.8
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途果樹、造園、林業質量(g)337タイプ中目ピッチ(mm)3.5~2.8刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 園芸 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 中目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • SELECT200 仮枠替刃 レザーソー

    SELECT200 仮枠替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
    用途コンパネ・角材・丸太・一般木材刃長(mm)200ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)トラスコ品番769-2137質量(g)35板厚(mm)0.7
  • レザーソーSELECT  果樹 レザーソー

    レザーソーSELECT 果樹

    レザーソー
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
    用途徒長枝の剪定作業
  • 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)333タイプカーブピッチ(mm)3.5刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • レザーソーFD-20J 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソーFD-20J 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
    用途塩ビパイプ・アクリル・デコラ刃長(mm)200ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2536質量(g)29板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー

    レザーソーSELECT 仮枠

    レザーソー
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
    用途コンパネ・一般木材・生木・竹
  • レザーソーSELECT200 ケース レザーソー

    レザーソーSELECT200 ケース

    レザーソー
    669税込736
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)200
  • レザーソーSELECT200 グリップ (AL-S) レザーソー

    レザーソーSELECT200 グリップ (AL-S)

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)200
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)335タイプ荒目ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.3
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
"razorsaw" 刃長(mm):200 【通販モノタロウ】